S MEBO-601101 イーファイ バンブートレーセット TKG 29938484 S MEBO-601101 イーファイ バンブートレーセット TKG 29938484

イーファイ バンブートレーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 間口W×奥行D×高さH(mm)290×220×35 注文コード29938484 品番S MEBO-601101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は間口W×奥行D×高さHなど3種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類洋食器 長辺(mm)290 短辺(mm)220 高さ(mm)35 サイズS 間口W×奥行D×高さH(mm)290×220×35 TKG品番9-1657-0901 TKG品番(2017)6-1498-0701

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29938484 S MEBO-601101 27784445 MEBO-601101 イーファイ スリースタンド(ボール3個付) EBM(江部松商事) イーファイ スリースタンド(ボール3個付) EBM(江部松商事) 1個 6,098 税込6,708 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする