TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
イーファイ バンブートレーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29938493
品番
M MEBO-600801
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
長辺(mm)
400
短辺(mm)
130
高さ(mm)
60
色
白
サイズ
M
間口W×奥行D×高さH(mm)
400×130×60
TKG品番
9-1657-0902
TKG品番(2017)
6-1498-0702