TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
イーファイ バンブートレーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29938502
品番
L MEBO-601201
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
長辺(mm)
495
短辺(mm)
160
高さ(mm)
85
色
白
サイズ
L
間口W×奥行D×高さH(mm)
495×160×85
TKG品番
9-1657-0903
TKG品番(2017)
6-1498-0703