TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
バンブートレーセット用 シャープボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29938518
品番
S MEDB-207204
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
形状
丸
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
55
材質
メラミン
サイズ
S
外径×高さH(Φmm×mm)
85× 55
TKG品番
9-1657-1001
TKG品番(2017)
6-1498-0801
食器の種類
洋食器