TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
バンブートレーセット用 シャープボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29938527
品番
M MEDB-207205
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
形状
丸
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
85
材質
メラミン
サイズ
M
外径×高さH(Φmm×mm)
130× 85
TKG品番
9-1657-1002
TKG品番(2017)
6-1498-0802
食器の種類
洋食器