※使用例
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン ライトブロー 傾斜ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29938545
品番
9in MEDB-201909
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
形状
楕円
長辺(mm)
212
短辺(mm)
208
高さ(mm)
104
材質
メラミン
色
白
外径×高さH(Φmm×mm)
212×208×104
サイズ(inch)
9
TKG品番
9-1657-1101
TKG品番(2017)
6-1498-0901