TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン ディドボール(ワイドリム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29938825
品番
MEDB-207515
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
丸
直径(Φmm)
380
高さ(mm)
90
材質
メラミン
外径×高さH(Φmm×mm)
380×90
TKG品番
9-1657-0801
TKG品番(2017)
6-1498-0401