片力商事
ピティスプーン シリコン一体タイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
大
大
小
色
グリーン
オレンジ
グリーン
ホワイト
全長(mm)
205
205
173
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29939893
品番
へら型 大 グリーン
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種別
ピティスプーン
食器の種類
子供用食器
全長(mm)
205
色
グリーン
サイズ
大
TKG品番
9-1838-0403
TKG品番(2017)
6-1636-0403