グッチーニ
グッチーニ ボウル 2969
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
29940365
品番
3000 30cm クリアー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
直径・高さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
115
材質
SAN樹脂
容量(mL)
4900
サイズ(cm)
30
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×115
TKG品番
9-2359-0115
TKG品番(2017)
6-2144-0316