グッチーニ
グッチーニの テーブルウェア(卓上備品・食器)
グッチーニの グラス・食器・カトラリー
グッチーニの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
グッチーニ ボウル 2969
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
60
注文コード
29940392
品番
1265 12cm レッド
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
直径・高さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
60
材質
SAN樹脂
容量(mL)
300
サイズ(cm)
12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×60
TKG品番
9-2359-0104
TKG品番(2017)
6-2144-0304