曜日別特売
2065 20cm レッド グッチーニ ボウル 2969 グッチーニ 29940417

グッチーニ ボウル 2969

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード29940417品番2065 20cm レッド
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100
形状直径(Φmm)120高さ(mm)85材質SAN樹脂容量(mL)1500サイズ(cm)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×85TKG品番9-2359-0108TKG品番(2017)6-2144-0309
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする