グッチーニ
グッチーニの テーブルウェア(卓上備品・食器)
グッチーニの グラス・食器・カトラリー
グッチーニの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
グッチーニ ボウル 2969
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
85
注文コード
29940426
品番
2092 20cm グレー
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
直径・高さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
85
材質
SAN樹脂
容量(mL)
1500
サイズ(cm)
20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×85
TKG品番
9-2359-0109
TKG品番(2017)
6-2144-0310