オーエスケー
オーエスケーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
オーエスケーの グラス・食器・カトラリー
オーエスケーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ポリプロピレンお子様食器「ハローキティ」
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29944118
品番
CB-32
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
ポリプロピレン
形状
丸皿
種別
スープ皿
色
白
容量(mL)
300
間口W×奥行D×高さH(mm)
108×138×48
TKG品番
9-2426-0901
TKG品番(2017)
6-2212-0301