オーエスケー
ポリプロピレンお子様食器 「トーマス」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29944172
品番
CB-32
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
形状
丸
長辺(mm)
138
短辺(mm)
108
高さ(mm)
48
材質
ポリプロピレン
種別
スープ皿
色
白
容量(mL)
300
間口W×奥行D×高さH(mm)
108×138×48
TKG品番
9-2426-1501
TKG品番(2017)
6-2212-0901
食器の種類
子供用食器