オーエスケー
オーエスケーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
オーエスケーの グラス・食器・カトラリー
オーエスケーの マグカップ・グラス・コップ
ポリプロピレンお子様食器 「トーマス」
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29944197
品番
CB-38
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
食器の種類
子供用食器
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
180
種別
コップ
色
白
外径(Φmm)
74
間口×高さ(mm)
96×65
TKG品番
9-2426-1701
TKG品番(2017)
6-2212-1101