続服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29949422 品番 #712
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
オフホワイト サイズ5L 仕様右胸携帯電話ポケット、袖口マジックテープ、フラップ裏樹脂ボタン、背中ノーフォーク(ブルー)、バックポケット2 種別続服 身長(cm)201 股下(cm)92 ウエスト(cm)140 ズボン丈(cm)122 肩幅(cm)64 袖丈(cm)66 総丈(cm)181 バスト(cm)154 素材ドリル/ポリエステル65%・綿35% 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする