SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の クリーンルーム用ウェア
SunDisk(ソルディ)の クリーンウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ クリーンウェア
クリーンルーム ハイネック続服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29953105
品番
#1701
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
<エピクロス・メガーナ>
超導電性・長繊維加工糸を使用
発塵・吸塵性が少なく、帯電防止・耐摩擦・耐洗濯性に優れています。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
左胸内ポケット1、袖口・裾ゴム
エコマーク認定
認定
身長(cm)
174
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
97
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58
機能
低発塵性、低吸塵性、帯電防止、耐摩擦、耐洗濯性
総丈(cm)
150
バスト(cm)
111
素材
ツイル/ポリエステル100%(再生PET繊維55%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19103101