クリーンルーム ハイネック続服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29953245 品番 #1706
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

<エピクロス・メガーナ>
超導電性・長繊維加工糸を使用
発塵・吸塵性が少なく、帯電防止・耐摩擦・耐洗濯性に優れています。

ダークグリーン サイズM 仕様左胸内ポケット1、袖口・裾ゴム エコマーク認定認定 身長(cm)168 股下(cm)72 ウエスト(cm)93 肩幅(cm)45 袖丈(cm)56 機能低発塵性、低吸塵性、帯電防止、耐摩擦、耐洗濯性 総丈(cm)145 バスト(cm)105 素材ツイル/ポリエステル100%(再生PET繊維55%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする