曜日別特売
#6730 半袖続服 SunDisk(ソルディ) 29954706

#6730 半袖続服 SunDisk(ソルディ) 29954706
#6730 半袖続服 SunDisk(ソルディ) 29954706

半袖続服

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
ダークカーキ
ウエスト(cm)100
内容量1着注文コード29954706品番#6730
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

『熱』を放出する能力が違う。
さらっとした涼しさと軽さを実感!
TORAY シャミラン
肌ざわりは、シャキッとした「シャリ館」
通気性がよく放熱量が多いため「涼しい」
表面感はさわやかな「麻タッチ」&脇メッシュ

ダークカーキサイズL仕様フラップ裏マジックテープ、バックポケット2種別半袖つなぎ身長(cm)172股下(cm)75ウエスト(cm)100ズボン丈(cm)105肩幅(cm)49袖丈(cm)24機能通気性総丈(cm)152バスト(cm)114素材シャミラントロ/テトロン70%・綿30%袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29954602
2020-09-11
用途: 屋外炎天下での重機の撮影・移動
サービス業

他の生地よりも吸湿性も良く乾きも早いので、かなり涼しく感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする