曜日別特売
#7140 半袖続服 SunDisk(ソルディ) 29954794

#7140 半袖続服 SunDisk(ソルディ) 29954794
#7140 半袖続服 SunDisk(ソルディ) 29954794

半袖続服

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
グレー
ウエスト(cm)95
内容量1着注文コード29954794品番#7140
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

人気シリーズに半袖登場!

グレーサイズM仕様右胸携帯電話ポケット、フラップ裏樹脂ボタン、背中ノーフォーク、バックポケット2種別半袖つなぎ身長(cm)167股下(cm)72ウエスト(cm)95ズボン丈(cm)102肩幅(cm)47袖丈(cm)24総丈(cm)147バスト(cm)110素材ドリル/ポリエステル65%・綿35%袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29954742
2021-01-24
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

体型にピッタリで満足しています。
出来れば、胸ポケットの蓋がボタンではなく、マジックテープだと有難いです。
携帯・免許証など、大事なモノを落とさずに済みますから・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする