曜日別特売
#7160 半袖続服 SunDisk(ソルディ) 29955074

#7160 半袖続服 SunDisk(ソルディ) 29955074
#7160 半袖続服 SunDisk(ソルディ) 29955074

半袖続服

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ3L
オレンジ
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード29955074品番#7160
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
オレンジサイズ3L仕様右胸携帯電話ポケット、フラップ裏樹脂ボタン、背中ノーフォーク、バックポケット2種別半袖つなぎ身長(cm)184股下(cm)81ウエスト(cm)110ズボン丈(cm)111肩幅(cm)53袖丈(cm)25総丈(cm)164バスト(cm)122素材ドリル/ポリエステル65%・綿35%袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29955047
2021-08-01
用途: 高所作業
サービス業

作業時、着て、ネックストラップ付けたスマホを胸ポケットに入れて閉めようと思ったら、ボタンが付いてなくて、とても大変な思いをした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする