SunDisk(ソルディ)
半袖続服
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
色
ブラック
ブルー
オフホワイト
オレンジ
ブラック
ウエスト(cm)
105
95
100
105
110
118
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29955117
品番
#7170
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
LL
仕様
右胸携帯電話ポケット、フラップ裏樹脂ボタン、背中ノーフォーク、バックポケット2
種別
半袖つなぎ
身長(cm)
178
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
105
ズボン丈(cm)
108
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
24
総丈(cm)
158
バスト(cm)
118
素材
ドリル/ポリエステル65%・綿35%
袖丈
半袖