SunDisk(ソルディ)
綿100%半袖続服
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
M
3L
4L
S
M
L
LL
5L
色
ブルーグレー
ブルーグレー
ブルー
グリーンブルー
ウエスト(cm)
95
110
118
90
95
100
105
140
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29955433
品番
#162
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥9,580
色
ブルーグレー
サイズ
M
仕様
バックポケット2、サイドメッシュ
種別
半袖つなぎ
身長(cm)
167
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
95
ズボン丈(cm)
102
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
総丈(cm)
147
バスト(cm)
110
素材
カルラギ/綿100%
袖丈
半袖