SunDisk(ソルディ)
綿100%半袖続服
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
L
3L
4L
S
M
L
LL
5L
色
ブルーグレー
ブルーグレー
ブルー
グリーンブルー
ウエスト(cm)
100
110
118
90
95
100
105
140
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29955442
品番
#162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,580
色
ブルーグレー
サイズ
L
仕様
バックポケット2、サイドメッシュ
種別
半袖つなぎ
身長(cm)
172
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
100
ズボン丈(cm)
105
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
24
総丈(cm)
152
バスト(cm)
114
素材
カルラギ/綿100%
袖丈
半袖