SunDisk(ソルディ)
綿100%半袖続服
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
S
3L
4L
S
M
L
LL
5L
色
ブルー
ブルーグレー
ブルー
グリーンブルー
ウエスト(cm)
90
110
118
90
95
100
105
140
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29955494
品番
#163
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
S
仕様
バックポケット2、サイドメッシュ
種別
半袖つなぎ
身長(cm)
162
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
90
ズボン丈(cm)
99
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
24
総丈(cm)
142
バスト(cm)
106
素材
カルラギ/綿100%
袖丈
半袖