#163 綿100%半袖続服 SunDisk(ソルディ) 29955537

#163 綿100%半袖続服 SunDisk(ソルディ) 29955537
#163 綿100%半袖続服 SunDisk(ソルディ) 29955537

綿100%半袖続服

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ3L
ブルー
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード29955537品番#163
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ブルーサイズ3L仕様バックポケット2、サイドメッシュ種別半袖つなぎ身長(cm)184股下(cm)81ウエスト(cm)110ズボン丈(cm)111肩幅(cm)53袖丈(cm)25総丈(cm)164バスト(cm)122素材カルラギ/綿100%袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: 夏の畑作業

まだ実際の作業では着てないが、試着では動きやすくさらっとした感触で夏の作業も気持ち良く出来そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする