SunDisk(ソルディ)
綿100%半袖続服
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
LL
3L
4L
S
M
L
LL
5L
色
グリーンブルー
ブルーグレー
ブルー
グリーンブルー
ウエスト(cm)
105
110
118
90
95
100
105
140
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29955598
品番
#168
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,580
色
グリーンブルー
サイズ
LL
仕様
バックポケット2、サイドメッシュ
種別
半袖つなぎ
身長(cm)
178
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
105
ズボン丈(cm)
108
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
24
総丈(cm)
158
バスト(cm)
118
素材
カルラギ/綿100%
袖丈
半袖
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29955598
#168
19583195
SD16140
綿100%半袖続服
SunDisk(ソルディ)
1枚
¥
5,298
税込
¥
5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)