SunDisk(ソルディ)
綿100%半袖続服
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
3L
3L
4L
S
M
L
LL
5L
色
グリーンブルー
ブルーグレー
ブルー
グリーンブルー
ウエスト(cm)
110
110
118
90
95
100
105
140
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29955607
品番
#168
参考基準価格(税別)
¥9,580
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
グリーンブルー
サイズ
3L
仕様
バックポケット2、サイドメッシュ
種別
半袖つなぎ
身長(cm)
184
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
110
ズボン丈(cm)
111
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
25
総丈(cm)
164
バスト(cm)
122
素材
カルラギ/綿100%
袖丈
半袖