金型の達人ダイヤ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)12.7(付属カラー9.53) 注文コード29956815 品番1A0DB125R0010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は外径・穴径・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。

厚さ(mm)13 用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削 付属品ホワイトストン(ドレッシング用) 粒度120 砥材SDC 穴径(Φmm)12.7(付属カラー9.53) 外径(Φmm)125 結合剤B 適合材超硬合金、セラミック、サーメット、ハイス、ガラス、フェライトなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする