NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 手研磨
NORITAKE(ノリタケ)の 砥石
NORITAKE(ノリタケ)の ダイヤモンド砥石
さざ波
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29956858
品番
5NDH011450020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
切味の良い波型設計の電着タイプのダイヤモンド砥石です。
粒度
1000
長さ(mm)
205
幅(mm)
70
高さ(mm)
10
用途
刃物の研磨など。