※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の ケーブルモール
未来工業の 接合ユニット
曲ガリ45°(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29956903
品番
RMMN-13M
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
樹脂管は継手なしで配管できます。
タイプ
断熱材付、ベース付
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
32
寸法B(mm)
33.8
適合サイズ
13M
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください