※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異径ソケット(RMモール用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29957043 品番 RMS-20-13M
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

異径ストレートジョイント、異径ソケットによる接続箇所に使用します。

適合サイズ13M⇔20M 寸法L(mm)105 寸法B1(mm)44.2 寸法B2(mm)34.2 寸法H1(mm)41 寸法H2(mm)37 タイプ断熱材付、ベース付
注意
※樹脂管、VP管の中心を合わせるため、小さいサイズの配管モール側にスペーサー(5mm厚)が必要となります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29957043
2023-05-24
用途:
水栓設置時、RMモールを住宅外壁に取り付けるために使用
株式会社 ワールド・クラス 様 (卸売・小売業)

フリージョイントモール(RMF-20M)とRMモール(RM-13M)を繋ぐために使用。
違和感なくつなぐことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする