曜日別特売
1700-32 キッチンタイマー TM-11LS 佐藤計量器製作所 29957384

1700-32 キッチンタイマー TM-11LS 佐藤計量器製作所 29957384
1700-32 キッチンタイマー TM-11LS 佐藤計量器製作所 29957384
1700-32 キッチンタイマー TM-11LS 佐藤計量器製作所 29957384

キッチンタイマー TM-11LS

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29957384品番1700-32
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
簡単操作の時間設定キーを採用しています。
アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。

設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16表示形式デジタル設置方法壁掛け、マグネット電池寿命約1年カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
注意
付属の電池はモニター用になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29957384
2023-12-06
用途: 背面マグネットの磁力が弱い
サービス業

表題以外は満足しています。
(背面のマグネットテープを剥がし、他機材から取り外した磁石を装着しました。)

対象商品 : 29957384
2019-07-11
用途: 店舗内の調理
飲食業

手になじむ丸みが、しっくりして使いやすいです。
音は良いです。
光はもう少し強く光ってほしいです。

対象商品 : 29957384
2019-05-17
用途: タイマーとして
その他業種

大きな音の調節ができる商品を探していました。“光”でもお知らせしていただけるということだったため、購入!現在使用している“メロディー”が違うのでよかったです

対象商品 : 29957384
2018-11-25
用途: 研究室での実験。反応や培養時間を測定する時。

ボタンが押しやすく、表示もはっきりしているので使いやすい。15秒というボタンがあれば、さらによいかもしれない。

対象商品 : 29957384
2017-10-27
用途: ストレッチの時間設定

1分、3分、5分の押しボタンがあり、設定の手間いらずがとても便利。
タイムアップを音か光かのどちらかで知らせてくれるのも良い。

対象商品 : 29957384
2017-01-28
用途: 計測
その他業種

意外と有りそうでない機能満載のタイマー。
光ます。騒音が激しい場所や音を嫌う場所では便利です。
液晶の視認性は高いです。

対象商品 : 29957384
2017-07-20
用途: 診察室での使用
医療・福祉・介護関連業

音が大きいので音量が必要ない場所ではすこしうるさく感じるかもしれません
耳が遠い年齢の方にはよくきこえるようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする