曜日別特売
TM-100S(1900-00) デジタルストップウォッチ 佐藤計量器製作所 29957427

TM-100S(1900-00) デジタルストップウォッチ 佐藤計量器製作所 29957427
TM-100S(1900-00) デジタルストップウォッチ 佐藤計量器製作所 29957427

デジタルストップウォッチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29957427品番TM-100S(1900-00)
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠)
時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き

防水性IPX2準拠表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能材質ABS樹脂質量(g)約41(電池含む)電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29957427
2025-10-11
用途: なんでも。 1工程作業を測る。移動時間を測る。他

シンプルで良い。自分で電池交換できるのが とても良い。

対象商品 : 29957427
2020-05-08
用途: 装置の計測
東大阪発電機サービス電気・ガス・熱供給・水道業

時計がついているので、便利です。
液晶がもう少し明るいと良かったです。

対象商品 : 29957427
2019-12-28
用途: 浸漬時間の計測

表示部分が大きくて見易いので助かります。安価で助かりますが、ストラップはもう少し長いほうが使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする