画像準備中

リング照明 LDR2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 外径(Φmm)32 注文コード29959116 品番LDR2-32BL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥118,329
販売価格(税別)
107,572
この商品は発光色・外径など31種類から選べます 他の種類を見る

角度のある発光部から直射光を照射。
【スタンダードなリング照明】
フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。
ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。
これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。
【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】
基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。
これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。

消費電力24V/1.9W 用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など 長さ(mm)32 幅(mm)32 高さ(mm)16 質量(g)30 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 外径(Φmm)32 照光種別直射光 発光色 光源可視光 ピーク波長(nm)470 照射方式斜光 照光形状リング形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする