画像準備中

リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29959414 品番 LDR2-48SW2-LA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥148,500
販売価格(税別)
135,000

角度のある発光部からローアングルで直射光を照射
【凹凸のあるキズや刻印を抽出】
ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。
【急な傾斜角でローアングルから照射】
大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。

消費電力24V/3.1W 長さ(mm)48 幅(mm)48 高さ(mm)18.5 質量(g)50 用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 外径(Φmm)48 相関色温度(K)5500 照光種別直射光 発光色 光源可視光 照射方式斜光 照光形状リング形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする