画像準備中

リング照明 LKRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 外径(Φmm)74 注文コード29960507 品番LKR-70-8GR2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥203,500
販売価格(税別)
185,000
この商品は発光色・外径など12種類から選べます 他の種類を見る

角度のある発光面から拡散光を照射
円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。
ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。

消費電力24V/3.8W 長さ(mm)74 幅(mm)74 高さ(mm)18 質量(g)140 用途ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など 電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD 外径(Φmm)74 照光種別面発光 発光色 光源可視光 ピーク波長(nm)525 照射方式垂直投光 照光形状リング形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする