CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
リング照明 LKRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
青
外径(Φmm)
125
注文コード
29960534
品番
LKR-125BL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥273,744
販売価格(税別)
¥
248,858
バスケットに入れる
この商品は
発光色・外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
角度のある発光面から拡散光を照射
円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。
ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。
消費電力
24V/5.7W
長さ(mm)
125
幅(mm)
125
高さ(mm)
26
質量(g)
490
用途
ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など
電源
PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
外径(Φmm)
125
照光種別
面発光
発光色
青
光源
可視光
ピーク波長(nm)
470
照射方式
垂直投光
照光形状
リング形