CN-RX05WD ブルーレイ再生ナビ Panasonic(パナソニック) 29961515

ブルーレイ再生ナビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29961515 品番CN-RX05WD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
画面サイズ7V型ワイド(157×82×177) TVチューナーワンセグ 種別180mmモデル 質量(kg)約2.7 周波数(Hz)【通信】2402〜2480 最大出力(W)50×4 対応地上デジタル放送(ワンセグ対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×176×104(取付奥行寸法161) 通信方式USB スピーカー部インピーダンス(Ω)【適合】4(4〜8使用可能) 映像入力RGB(ナビゲーション画面)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする