商品レビューを投稿する内容量1個注文コード29962433品番HLDL2-1200×45IR-DF-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
大型ワークに最適な直射光を照射
【大型ワークに最適なバー照明】
レンズを使用することで、集光照射が可能なナロータイプと、広い範囲を拡散照射するワイドタイプをご用意。
発光面長さ 150mm~1,200mm まで
LED発光色は赤・白・紫外をラインアップ。
検査内容に応じて、可視光領域から赤外領域まで幅広く対応します。
【2,000mmの長距離照射が可能】
長距離照射が可能なナロータイプは、2,000mm先でも照射が可能です。
また広範囲に拡散照射するワイドタイプもご用意しています。