画像準備中

ドーム照明 HPD2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29962713 品番 HPD2-75RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥132,000
販売価格(税別)
120,000

ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射
【幅広い業界の用途に対応】
明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。
【高出力で拡散光を照射】
表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。

消費電力24V/17W 長さ(mm)91 幅(mm)91 高さ(mm)45.1 質量(g)140 用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など 電源PD3、PSB、POD 外径(Φmm)91 照光種別拡散光 発光色 光源可視光 ピーク波長(nm)635 照射方式斜光 照光形状ドーム形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする