赤外照明 IR2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(mm)78
幅(mm)78
ピーク波長(nm)850
内容量1個注文コード29964077品番LDQ-78IR2-850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥145,829
販売価格(税別)
132,572

IR-LED を使用した多様な照明ラインアップ
【赤外照明とは】
赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。
赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。
【赤外LEDのメリット】
LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。

用途
表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査 など
消費電力24V/6.1W長さ(mm)78幅(mm)78質量(g)110ピーク波長(nm)850高さ(mm)17電源PD3、PSB、POD照光種別直射光発光色赤外光源赤外線照射方式垂直投光照光形状バー形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする