CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
テレセントリックレンズ SE-65/SE-110シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29964567
品番
SE-110ST10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,600
販売価格(税別)
¥
66,000
バスケットに入れる
寸法計測を始めとした幅広い用途に対応する物体側テレセントリックレンズ
NA(開口数)
0.025
F値
19.9
TVディストーション
-0.05%
幅(mm)
7.18
高さ(mm)
5.32
光学倍率
1.0×±5%
W.D.(mm)
110.0±3.3
被写界深度(mm)
1.6
分解能(μm)
13.4
質量(g)
51
マウント
Cマウント
タイプ
ストレート
対角(mm)
8.93
仕様
最大適合イメージサイズ:1/1.8インチ