画像準備中

デジタル電源 PD3シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合DC24V入力照明、HLV3/HLV2シリーズ(スポット照明)4チャネル合計46W 入力電圧(V)AC100〜240(+10〜15%) 注文コード29964847 品番PD3-5024-4-EI(A)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥156,829
販売価格(税別)
142,572
この商品は適合・入力電圧など15種類から選べます 他の種類を見る
付属品3P接地極付ACコード2m、取扱説明書、底面固定ブラケット(BK-PD3)1セット(2個) 適合DC24V入力照明、HLV3/HLV2シリーズ(スポット照明)4チャネル合計46W 材質アルミ、樹脂 質量(g)1200以下 周波数(Hz)50/60 適合規格CE、UKCA、RoHS 周波数(kHz)PWM:125 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100〜240(+10〜15%) 出力電流(A)4ch合計:1.91 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×82.6×120 冷却方式強制冷却 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 消費電力(VA)70 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 突入電流(A)15(AC100V時)、30(AC200V時)コールドスタート 駆動方式24VLIGHT:定電圧方式/HLVLIGHT:定電流方式 過電流保護あり コネクタ仕様(出力)SMP-03V-BC×8、(外部制御)トリガー入力:MILコネクタ(MIL-C-83503準拠)10極・調光/発光モード設定:RJ-45コネクタ 調光方式24VLIGHT:PWM制御および発光時間制御/HLVLIGHT:電流可変制御/手動:正面設定スイッチによる256段階/外部:TCP/IP UDP/IP通信によるコマンド入力 チャネル数4チャネル エラー時の出力処理デジタルウインドウに「OCP」表示:過電流エラー、「EFN」表示:ファン停止エラー、「EID」表示:IDエラー(HLV3/HLV2シリーズのみ)/過電流出力検出時にコマンド送信 発光方式定常発光/ストロボ発光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする