付属品取扱説明書
適合DC24V入力照明、3チャネル合計28W
材質アルミ、樹脂
質量(g)400以下
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)32
適合規格CE、UKCA、RoHS
周波数(kHz)PWM:125
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)DC24(21.6〜26.4)
出力電流(A)3ch合計:1.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×82.6×120
冷却方式自然冷却
使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
駆動方式定電圧方式
過電流保護あり
コネクタ仕様(出力)SMP-03V-BC×3、(外部制御)トリガー入力:MILコネクタ(MIL-C-83503準拠)10極・調光/発光モード設定:RJ-45コネクタ
調光方式PWM制御および発光時間制御/手動:正面設定スイッチによる256段階/外部:TCP/IP UDP/IP通信によるコマンド入力
チャネル数3チャネル
エラー時の出力処理デジタルウインドウに「OCP」表示/過電流出力検出時にコマンド送信
発光方式定常発光/ストロボ発光