画像準備中

デジタル電源 PD3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合DC24V入力照明、3チャネル合計48W 入力電圧(V)DC24(21.6〜26.4) 注文コード29964926 品番PD3-5024-3-ET(A)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥129,329
販売価格(税別)
117,572
この商品は適合・入力電圧など15種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書 適合DC24V入力照明、3チャネル合計48W 材質アルミ、樹脂 質量(g)400以下 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)52 適合規格CE、UKCA、RoHS 周波数(kHz)PWM:125 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)DC24(21.6〜26.4) 出力電流(A)3ch合計:1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×82.6×120 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 駆動方式定電圧方式 過電流保護あり コネクタ仕様(出力)SMP-03V-BC×3、(外部制御)トリガー入力:MILコネクタ(MIL-C-83503準拠)10極・調光/発光モード設定:RJ-45コネクタ 調光方式PWM制御および発光時間制御/手動:正面設定スイッチによる256段階/外部:TCP/IP UDP/IP通信によるコマンド入力 チャネル数3チャネル エラー時の出力処理デジタルウインドウに「OCP」表示/過電流出力検出時にコマンド送信 発光方式定常発光/ストロボ発光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする