付属品取扱説明書、底面固定ブラケット(BK-PD3)1セット(2個)
適合DC24V入力照明、HLV3/HLV2シリーズ(スポット照明)4チャネル合計46W
材質アルミ、樹脂
質量(g)850以下
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)52
適合規格CE、UKCA、RoHS
周波数(kHz)PWM:125
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)DC24(21.6〜26.4)
出力電流(A)4ch合計:1.91
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×82.6×120
冷却方式強制冷却
使用温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと)
駆動方式24VLIGHT:定電圧方式/HLVLIGHT:定電流方式
過電流保護あり
コネクタ仕様(出力)SMP-03V-BC×8、(外部制御)トリガー入力:MILコネクタ(MIL-C-83503準拠)10極・調光/発光モード設定:MILコネクタ(MIL-C-83503準拠)20極
調光方式24VLIGHT:PWM制御および発光時間制御/HLVLIGHT:電流可変制御/手動:正面設定スイッチによる256段階/外部:TCP/IP UDP/IP通信によるコマンド入力
チャネル数4チャネル
エラー時の出力処理デジタルウインドウに「OCP」表示:過電流エラー、「EFN」表示:ファン停止エラー、「EID」表示:IDエラー(HLV3/HLV2シリーズのみ)/過電流出力検出時にコマンド送信
発光方式定常発光/ストロボ発光