画像準備中

アナログ電源 PSBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29965084 品番PSB-512VL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

LED照明用電源の普及版
電圧を可変して無段階で調光制御。
常時点灯なので、高速シャッター速度でご使用される場合にも最適。
AC100-240Vで使用可能なワールドワイド(WW)タイプ電源もご用意。
調光つまみが固定できるタイプをご用意(受注生産品)。

規格電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合 付属品取扱説明書x1 高さ(mm)2000以下 消費電力15VA チャネル数1 材質(本体)鋼板 表面処理t1.0 N3艶消し 使用温度(℃)0〜40 使用湿度(%RH)20〜85(結露なきこと) 保存温度(℃)-20〜60 保存湿度(%)20〜85RH(結露なきこと) 方式定常発光 駆動方式定電圧方式 調光方式電圧可変制御(本体正面調光つまみ) 適合照明(定格):12V/5W 定格入力電圧(V)定格電流の125%min.で動作、自動復帰 入力電圧範囲(V)AC85〜132 周波数(Hz)50/60 突入電流(A)15(AC100V時)※コールドスタート時 漏洩電流DC8.3(±1)V〜12.05(±0.15)V 絶縁耐圧(入力-出力、入力-FG)AC1000V1分間カットオフ電流10mA、DC500V20MΩ以上 冷却方式自然冷却 汚染度(使用環境)汚染度2 質量(g)約420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする