CCS(シーシーエス)
CCS(シーシーエス)の ステージ/画像処理
CCS(シーシーエス)の 画像処理
CCS(シーシーエス)の 照明
バンドパスフィルター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
緑
外径(Φmm)
32.5
注文コード
29965373
品番
F-BP525-30.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,157
販売価格(税別)
¥
40,143
バスケットに入れる
この商品は
発光色・外径
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
7
外径(Φmm)
32.5
使用温度(℃)
0〜40
発光色
緑
光源
LED
使用湿度(%RH)
20〜85(結露なきこと)