画像準備中

バンドパスフィルター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 外径(Φmm)27.5 注文コード29965382 品番F-BP635-25.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,829
販売価格(税別)
32,572
この商品は発光色・外径9種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)7 外径(Φmm)27.5 使用温度(℃)0〜40 発光色 光源LED 使用湿度(%RH)20〜85(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする